協育歯車
平歯車S1SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
B1
全長(mm)
16
モジュール
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377050
S1SU 17B-A-0806
158-1895
17
8
6
14
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377059
S1SU 20B-A-0806
158-0384
20
8
6
16
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377068
S1SU 28B-A-0806
158-0412
28
8
6
20
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377077
S1SU 35B-A-0606
158-1903
35
6
6
24
¥
3,920
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377086
S1SU 40B-A-0608
158-1893
40
6
6
28
¥
4,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377095
S1SU 60B-A-0610
158-1889
60
6
10
30
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください