曜日別特売

平歯車S75S

平歯車S75S - 協育歯車平歯車S75S - 協育歯車平歯車S75S - 協育歯車

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
歯幅(mm)
ボス径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29377244S75S 20B-P-0806158-04102081212
800
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377260S75S 50B-P-0606158-19195062020
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする