協育歯車
平歯車S80SU
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
161-5500
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
形状
B1
歯数
45
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
穴径(Φmm)
6
モジュール
0.8
ハブ外径(Φmm)
18
歯先円直径(mm)
Φ37.6
基準円直径(Φmm)
36
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377470
S80SU45B-A-0506
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください