曜日別特売

びっくり水がハネないトイレクリーナー

びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

フチ裏もしっかりと洗えて、便器をキズ付けないトイレブラシです。
コーティング加工した便器をキズ付けないトイレクリーナーです。
クリーナー部が繊維の束状で柔らかいため、便器のフチ裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。
びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています。

トラスコ品番250-4127材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン長さ(mm)335幅(mm)80グレー奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378425BH-67
1,248
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29378425
2024-02-05
用途: 工場のトイレ清掃時
サービス業

持ち手の部分が長過ぎず力の入れ具合がちょうどいい感じになり手首が痛くならないので気に入りました。こべりついたしつこい便も優しく擦ると落ちていくので飛び散らなくて良いです。フワフワして360度ブラシなのでリムの掃除もウォッシュレットノズルやノズルの裏の細かいところにも届くのもストレスがなくいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする