クリタック
携帯用浄水ボトル ピュアウォーター
いつでもどこでも持ち運べる携帯用浄水ボトルです。
ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する項目をフィルターで除去します。
バックに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズです。
付属品
携帯用浄水フィルター
材質
本体:ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ろ材:活性炭、不織布
幅(mm)
65
高さ(mm)
210
奥行(mm)
65
容量(L)
0.475
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379624
JBR-3067
355-9314
レッド
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379640
JBR-3068
355-9316
ブルー
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379649
JBR-3069
355-9315
ピンク
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379658
JBR-3070
355-9312
エメラルドグリーン
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379667
JBR-3071
355-9317
イエローグリーン
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください