3M旗付き333運動用介錯ロープ極

3M旗付き333運動用介錯ロープ極 - 結一産業3M旗付き333運動用介錯ロープ極 - 結一産業3M旗付き333運動用介錯ロープ極 - 結一産業3M旗付き333運動用介錯ロープ極 - 結一産業3M旗付き333運動用介錯ロープ極 - 結一産業

作業員の方達が持つ場所をひと目でわかるよう3M旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。
色が落ちた際でもメートル位置がわかるような加工なども施しております。
識別と地切り確認が出来るよう手元30cmに色を付けています。

用途クレーン玉掛け作業の荷物の引き寄せやバランスとりに。トラスコ品番368-2726材質ロープ:ポリエステル、フック:スチール、旗:塩ビ赤・黄・緑径(Φmm)12長さ(m)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381128Y-AK001
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする