曜日別特売

住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング - コイズミ(小泉成器)

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式

用途住宅・店舗用照明付属品専用リモコンセット内容専用リモコン幅(mm)605質量(kg)3.3乳白色取付らくピタ高さ(mm)180電圧(V)100外径(Φmm)560定格寿命(時間)40000色温度(K)6500LED色電球色~昼光色光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)97調光の可否調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381548AH52388382-519442.983.33575~8
44,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381557AH52389382-519637.482.63090~6
39,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする