曜日別特売

輸入車用オイルフィルター

輸入車用オイルフィルター - MANN-FILTER

MANN-FILTERはドイツのマン・ウント・フンメル社がアフターマーケット向けに展開するオリジナルブランドです。
世界の主要な自動車メーカーへのOEM供給の豊富な経験が製品作りに生かされています。
車種ごとの専用設計、高い品質のみならず、常に最先端のフィルトレーション技術が製品に反映されています。
これらこそがMANN-FILTERが世界中のユーザーに選ばれる理由です。

用途自動車用オイルエレメント寸法H(mm)78寸法A(mm)93寸法B(mm)63寸法C(mm)72フィルターネジ付けフィルター機能リターン遮断バルブ付き寸法G(mm)M22×1.5適合車種VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/LT 45/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 50/12.1982-12.1982、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1985-08.1985、VW (VOLKSWAGEN)/LT 55/08.1978-08.1978、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/08.1977-08.1977、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32/33)/02.1979-02.1979、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/08.1980-08.1980、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/04.1982-04.1982、VW (VOLKSWAGEN)/Passat (32B)/05.1986-05.1986、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/08.1981-08.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Santana/12.1981-12.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/01.1981-01.1981、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1984-08.1984、VW (VOLKSWAGEN)/Transporter/Bus (T3)/08.1985-08.1985、FIAT/Ducato 2007 (250/251/252/254/290)適合純正型番8094872、5801985959、71779555、6001073426、6000633300、2995811、504091563、500038751、500040977、5802865967、K118053N50、7424990727内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439657W914/28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする