優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498