アラム
MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL 硬70度仕様
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質
シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)
97
型式
短柄
全長(mm)
200
色
灰
サイズ
小
タイプ
金検タイプ
硬度
70度
先端形状
平坦形状
耐熱温度(℃)
180
内容量
1本
注意
※検出機の設定により、検出できる破片の大きさにばらつきがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29449780
9680-06
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください