曜日別特売

冷却バンド(保冷剤付き) 紺色

冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 - ミエローブ冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 - ミエローブ冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 - ミエローブ

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。

材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤ディープブルー質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ横幅(mm)60全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29449694Cool-band-1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする