曜日別特売

B5 バインダー セッション

B5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマンB5 バインダー セッション - マルマン

Wインデックス、クリアポケットなどの本文内容はそのままに、「ブラック」「ライトパープル」「ミントグリーン」「グラデーション」の4色が新たに仲間入りしました。

付属品Wインデックス10山、6mm横罫ルーズリーフ5枚、スマートレビュールーズリーフ5枚、クリアポケット1枚サイズB5タイプタテ型種類多穴本体寸法(mm)276×218背幅(mm)29穴数26穴リング内径(Φmm)16収容数標準収容枚数:120枚内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29470624F310-05ブラック
900
799
879(税込)
翌々日出荷
29470640F310-30ライトパープル
900
799
879(税込)
翌々日出荷
29470649F310-53ミントグリーン
900
799
879(税込)
翌々日出荷
29470658F310-97グラデーション
900
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする