曜日別特売

エナジールブデポジットクリーナー

エナジールブデポジットクリーナー - ジョイフル
(1件のレビュー)

高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。
汚れの再付着を防止するコーテイング効果。
特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本

用途車の燃料添加剤幅(mm)50高さ(mm)180奥行(mm)50適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※4サイクルガソリンエンジン車用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29477868EL-Z01
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29477868
2024-04-11
用途: エンジントラブル ディーラーに相談の上 警告灯ランプ点灯を改善させる。
株式会社トータテホールディングスその他業種

ガソリン投入しやすく、使い勝手が良いです。
説明もしっかり書いてあり、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする