曜日別特売

A4カラーレーザー複合機

A4カラーレーザー複合機 - brother(ブラザー)A4カラーレーザー複合機 - brother(ブラザー)

高耐久、低ランニングコストを実現
ビジネスエントリー複合機

仕様USBダイレクトプリント【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN、スキャン to USB【 ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS幅(mm)原稿読み取り:204(A4)質量(kg)約27.8(消耗品含む)形式送受信兼用卓上型消費電力(W)待機時:平均約75、最大時:1030以下、コピー時:平均約530、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.6電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/150枚、多目的トレイ:50枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):1050枚対応OSWindows 11、 10、8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×526×539(突起部を除く)記録方式半導体レーザー+乾式電子写真方式機能ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/3.7型タッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、USBダイレクト:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り、お気に入り設定登録機能:最大48件メモリー容量標準:512MB原稿サイズ最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)運転音(dB)動作時:モノクロ:6.55B/49 / カラー:6.56B/49、待機時:不可聴寿命装置:[プリンター]約20万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー]約5万枚または5年間のいずれか早い方動作環境温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)ウォームアップ時間31秒以下(スリープモードから)、34秒以下(電源投入から)用紙サイズ最大:210×297mm(A4普通紙)インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、[USBホスト]有りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプレーザー複合機読取方式CISエネルギー消費効率(kWh/年)94、 区分:複合機aエコマーク認定番号16 155 165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482427MFC-L8610CDW
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする