大容量2段トレイ・多目的トレイ搭載。
高耐久&A3フル対応のハイスペック複合機
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、Brother Onlineのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ[新しいウィンドウ]をご覧ください。
仕様インク節約モード:有り幅(mm)原稿読み取り:最大295質量(kg)約23.4(消耗品含む)色ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約1.6、レディー時:約6.5電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚対応OSWindows 11、10、8/8.1、7 SP1、Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.12.6~、chrome外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×477×375(突起部を除く)0記録方式カラーインクジェット機能ADF枚数:最大50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、クロだけ印刷:有り、3.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有りメモリー容量256MB原稿サイズ最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小105mm(ADF)動作環境温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)用紙サイズ最大297×420mm(A3)給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)運転音(dB)(A)約50使用可能用紙サイズA3インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色独立カートリッジ方式グリーン購入法適合液滴量最小:1.5pl商品タイプインクジェット複合機読取方式Dual CISエコマーク認定番号18 155 024内容量1台