曜日別特売
MFC-J6983CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482454

MFC-J6983CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482454
MFC-J6983CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 29482454

A3インクジェット複合機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード29482454品番MFC-J6983CDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大容量2段トレイ・多目的トレイ搭載。
高耐久&A3フル対応のハイスペック複合機

付属品
セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、Brother Onlineのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ[新しいウィンドウ]をご覧ください。
仕様インク節約モード:有り幅(mm)原稿読み取り:最大295質量(kg)約23.4(消耗品含む)ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約1.6、レディー時:約6.5電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚対応OSWindows 11、10、8/8.1、7 SP1、Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.12.6~、chrome外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×477×375(突起部を除く)0記録方式カラーインクジェット機能ADF枚数:最大50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、クロだけ印刷:有り、3.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有りメモリー容量256MB原稿サイズ最大297mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小105mm(ADF)動作環境温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)用紙サイズ最大297×420mm(A3)給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)運転音(dB)(A)約50使用可能用紙サイズA3インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色独立カートリッジ方式グリーン購入法適合液滴量最小:1.5pl商品タイプインクジェット複合機読取方式Dual CISエコマーク認定番号18 155 024

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29482454MFC-J6983CDW71954797MFC-J7310CDWMFC-J6983CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 71954797A3インクジェット複合機brother(ブラザー)1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 設計図の印刷に使用します。
富士積算サービス業

以前と同じ機種を購入しましたので設定を含めとても良く作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする