A4用紙を半分のA5サイズに自動カット
1枚の用紙で使い方が広がる
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)質量(kg)約8.3(インクカートリッジ含む)色ホワイト消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×172(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有りメモリー容量512MBディスプレイ2.7型TFT動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4運転音(dB)(A)約55プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式有りグリーン購入法適合商品タイプインクジェット複合機エコマーク認定番号21 155 006内容量1台