パール金属
カフェマグ スリムワンタッチマグ200
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム
色
グリーン
容量(mL)
200
質量(g)
164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×60×215
保温効力(℃)
42以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29480704
HB-6267
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください