曜日別特売

SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカード - SONY

高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。
読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。
カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。
また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。
SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応
ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。

質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
書込速度(MB/s)
ビデオスピードクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482680SF-E128A T128100V60
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29482689SF-E64A T6445V30
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする