Nine9
ヘリックスドリル ホルダー
プレーンシャンク(外部給油式)
独自デザインの切りくず排出用溝付ホルダーで切りくずの排出を促します。
材質
高合金焼き入れ鋼
タイプ
プレーンシャンク
傾斜角度(°)
20
内容量
1本
注意
※こちらのホルダーは外部給油式の設備でご使用下さい。
※横型のマシニングセンタをご使用の場合は、クーラント圧を上げてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法Dmin(Φmm)
寸法Dmax(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485227
99321-010-1320
80
40
10
13
20
¥31,020
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
29485236
99321-012-1525
100
50
12
15
25
¥31,020
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
29485245
99321-016-2030
110
60
16
20
30
¥34,540
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
29485254
99321-020-2540
125
70
20
25
40
¥37,950
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
29485270
99321-025-3050
165
85
25
30
50
¥43,230
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください