Nine9
ヘリックスドリル ホルダー
サイドロックシャンクタイプ
内部給油式
タイプ
サイドロックシャンク
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
74
寸法d(Φmm)
25
寸法Dmin(Φmm)
42
傾斜角度(°)
9
寸法Dmax(mm)
65
寸法Dc(Φmm)
33
最大加工深さ(mm)
50
適合インサート
N9MX12T308
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485279
99321-025-4265
¥43,230
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください