ヘリックスドリル ホルダー

ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9ヘリックスドリル ホルダー - Nine9

スクリューフィットタイプ
内部給油式
スクリューフィットタイプは内部給油式となります。
センタースルー仕様のエクステンションバーに取り付けてのご使用を推奨します。
穴の繰り広げにはこちらをご使用ください。

タイプスクリューフィット傾斜角度(°)20内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2948528899323-010-1320DPM:5.520M5108
25,960
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2948529799323-012-1525DPM:6.525M61210
25,960
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2948530699323-016-2030DPM:8.525M81614
27,610
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
2948531599323-020-2540DPM:10.530M102018
31,020
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
2948532499323-025-3050DPM:12.535M122523
34,540
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする