Nine9
エクステンションバー(スチール)
スチールシャンク
最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。
センタースルー仕様で内部給油に対応しています。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485340
99801-10S
75
10
25
M5×P0.8
6.5
¥20,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
29485349
99801-12S
75
12
25
M6×P1.0
11
¥20,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
29485358
99801-16S
90
16
35
M8×P1.25
25
¥25,100
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
29485367
99801-20S
100
20
40
M10×P1.5
50
¥27,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
29485376
99801-25S
120
25
50
M12×P1.75
60
¥30,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください