Nine9
エクステンションバー(超硬)
超硬シャンク
最大突出し量:T部の長さを目安として下さい。
センタースルー仕様で内部給油に対応しています。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485385
398010-100M05
100
10
60
M5×P0.8
6.5
¥32,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
29485394
398012-100M06
100
12
60
M6×P1.0
11
¥39,200
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
29485410
398016-150M08
150
16
80
M8×P1.25
25
¥61,200
¥
43,980
¥48,378
(税込)
4日以内出荷
29485419
398020-200M10
200
20
100
M10×P1.5
50
¥115,400
¥
79,980
¥87,978
(税込)
4日以内出荷
29485428
398025-200M12
200
25
125
M12×P1.75
60
¥157,100
¥
119,800
¥131,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください