ファースト
イーゼルスタンド
スタンド単体
縦/横 取付可能
便利なオプションもご用意
付属品
取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ
材質
本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂
寸法(mm)
1015×576×437
色
ブラック/ホワイト
サイズ
32-49型
耐荷重(kg)
18
ディスプレイ
対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型
使用場所
屋内
取付穴ピッチ(mm)
100×100、100×200、200×200、300×300、400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ディスプレイは含まれておりません。
※脚部背面にキャスター付き。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498694
CMP45SC
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください