設定情報
販売価格(税別)¥5,133~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・

注文コード29485455 用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 基材導電性不織布 粘着剤アクリル系 主な用途電気 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
関連資料: (0.53MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする