販売価格(税別)¥507~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 恵比寿化成 【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。 注文コード29485489 用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定 幅(mm)5~1050 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤特殊難燃性粘着剤 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 関連資料: (0.51MB) 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 一般用両面テープ No.501F 日東電工 税込¥197~ ¥179~ (27) 超強力両面テープ プラスチック用15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ プラスチック用20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ プラスチック用20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 透明材料用15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品