曜日別特売

A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci

A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP863Ci - Canon

A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci
高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。
カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。
本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現
オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。
MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。

仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)セット内容スタータートナー他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C001適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485507LBP863Ci
328,000
319,800
351,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする