A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci
生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。
カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。
本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現
オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。
MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)セット内容トナーカートリッジ059各色他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C002適合トナートナーカートリッジ059シリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037内容量1台