A3モノクロレーザービームプリンター LBP451
高速印刷、高画質でありながら帳票用紙の生産性を高めた、無線LAN搭載のコンパクトモデル。
両面印刷機能を標準装備。
両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。
A4で35枚/分の高速出力。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 35ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷) 6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C003適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047内容量1台