曜日別特売

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e - Canon

A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e
帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n

仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。また、配送車が配送先の軒先まで進入できない場合は納品できません。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485568LBP451e
98,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする