曜日別特売

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411 - Canon

A3モノクロレーザービームプリンター LBP411
高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。
A4で30枚/分の高速出力。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n

仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485577LBP411
61,800
60,980
67,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする