曜日別特売

A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122

A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122 - Canon

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122
有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。
連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。
自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。

仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C007適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485586LBP122
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする