A4モノクロレーザー複合機 Satera MF467dw

A4モノクロレーザー複合機 Satera MF467dw - Canon

A4モノクロレーザー複合機 MF467dw
5インチカラータッチパネル、アプリケーションライブラリ、SEND Liteに対応。高速スキャン可能なスタンダードモデル。
コピー・プリンター・スキャナー・FAX・両面読取ADF&無線LAN搭載のA4モノクロ複合機高速モデル。
コピーもプリントもモノクロA4片面毎分40枚の高速出力。
5インチ大型カラータッチパネル、アプリケーションライブラリー対応、クラウドストレージにPCレスで接続可能など充実機能を搭載。

仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ070 他シリーズSatera消費電力(W)最大:1100、動作時平均:約500、最小:約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約15.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×375対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大50枚複写方式原稿台:A4/B5/A5/A6/レター、ADF:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺使用可能用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)プロトコル(インターネットFAX)SMTP(送信)/POP3(受信)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5951C004適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 002通信速度(kbps)(ファクス)スーパーG3:33.6、G3:14.4(自動フォールバック機能付き)内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294856045951C004
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする