曜日別特売

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し内容量1台
注意
※屋内仕様です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29486390SMP-35-2FR-HL約5.62戸用240×360×288
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29486399SMP-35-3FR-HL約8.03戸用360×360×288
63,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする