郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-35R-2FF-HL・SMP-35R-3FF-HL)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29486408SMP-35-2FF-HL約5.12戸用240×360×277大型ダイヤル錠
34,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29486417SMP-35-3FF-HL約7.13戸用360×360×277大型ダイヤル錠
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29486426SMP-35R-2FF-HL約5.12戸用240×360×277ラッチロック錠
34,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29486435SMP-35R-3FF-HL約7.13戸用360×360×277ラッチロック錠
51,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする