曜日別特売

底水用水中ポンプ

底水用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所

底水5mmまで排水が可能です。
植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。
従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。
モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。
15・25・32のホースが使えます。
吐出量75L/分(全揚程5m時)。

用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。使用流体汚水付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75内容量1台
注意
※固形物は通過できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電圧(V)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29489059SP-150BNL 50Hz5010032
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29489068SP-150BNL 60Hz6010032
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする