BMW
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO
2
排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途
ディーゼル車用エンジンオイル
容量(L)
1
粘度
SAE:0W-30
基油
全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
API
SP
ACEA
C3
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※ガソリン車にはご使用できませんので、ご注意下さい。
※BMWエンジンオイルを使用する際は、必ずお車の取扱説明書をごらんになってオイル・グレードを必ずご確認するか、車検証記載の17桁の車体番号(シリアル番号)を確認の上お問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29496978
8321-5A65-BF4
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください