バリアホーム
ゴキすぅ~ぽん
殺虫剤後のゴキブリに、一切手を触れず封印して簡単にゴミ箱ポイ!!!
用途
殺虫剤後や室内での燻蒸・燻煙式殺虫剤を使用した後に出てきたゴキブリ等の害虫の死骸に手を近づけることなく、捕獲と廃棄を行う使い捨て商品です。
全幅(mm)
42
全高(mm)
58
本体寸法(mm)
140
対象
ゴキブリ、クモ、ハチ、カメムシ。マイマイガ
利用場所
屋内
内容量
1個
注意
※使用できるホースサイズはホース口:28mm以上の丸形のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498658
-
1
オープン
取扱い終了
29498667
-
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください