バリアホーム
バリアホームの 忌避剤・虫対策
バリアホームの 虫対策用品
バリアホームの ゴキブリ・ダニ対策用品
ゴキすぅ〜ぽん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29498658
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
殺虫剤後のゴキブリに、一切手を触れず封印して簡単にゴミ箱ポイ!!!
用途
殺虫剤後や室内での燻蒸・燻煙式殺虫剤を使用した後に出てきたゴキブリ等の害虫の死骸に手を近づけることなく、捕獲と廃棄を行う使い捨て商品です。
全幅(mm)
42
全高(mm)
58
本体寸法(mm)
140
対象
ゴキブリ、クモ、ハチ、カメムシ。マイマイガ
入数(個)
1
利用場所
屋内
注意
※使用できるホースサイズはホース口:28mm以上の丸形のみ