ゴキすぅ〜ぽん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29498667 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

殺虫剤後のゴキブリに、一切手を触れず封印して簡単にゴミ箱ポイ!!!

用途殺虫剤後や室内での燻蒸・燻煙式殺虫剤を使用した後に出てきたゴキブリ等の害虫の死骸に手を近づけることなく、捕獲と廃棄を行う使い捨て商品です。 全幅(mm)42 全高(mm)58 本体寸法(mm)140 対象ゴキブリ、クモ、ハチ、カメムシ。マイマイガ 入数(個)3 利用場所屋内
注意
※使用できるホースサイズはホース口:28mm以上の丸形のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする