住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー 本体
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
シャンク
防振
機能
内部給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※交換式ヘッドの取付方法は取扱い説明書をご覧ください。
※スマートダンパー本体には、交換式ヘッドは付属しません。
※防振機構内蔵の為、寸法LF2部へクランプすると正常に機能しない場合があります。
※重量に交換式ヘッドは含みません。
※クランプボルトは3本、Oリングは2個(1個は予備)付属します。
※ホース・コネクタは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31049377
S-SDB3240L320
交換ヘッド番号:1
LF2:144
320
2.3
32
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049386
S-SDB4050L410
交換ヘッド番号:2
LF2:170
410
4.5
40
¥
189,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください