住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途
内径用
全長(mm)
32
クランプ
スクリューオン
機能
内部給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
インサート:3.4
適合インサート
DC□□11T3
内容量
1個
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
記号
勝手
最小加工径(Φmm)
すくい角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31049587
SDB32-SDQCR11T3-40
取り付け部:32
スマートダンパー(記号):1
右
40
-2
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049596
SDB32-SDQCL11T3-40
取り付け部:32
スマートダンパー(記号):1
左
40
-2
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049605
SDB40-SDQCR11T3-50
取り付け部:40
スマートダンパー(記号):2
右
50
0
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049614
SDB40-SDQCL11T3-50
取り付け部:40
スマートダンパー(記号):2
左
50
0
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください