曜日別特売

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) STUP 止まり穴加工 - 住友電工ハードメタル

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用クランプスクリューオン機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
記号
勝手
最小加工径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31049630SDB32-STUPR1103-4025取り付け部:32スマートダンパー(記号):140
34,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049639SDB32-STUPL1103-4025取り付け部:32スマートダンパー(記号):140
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049648SDB40-STUPR1103-5025取り付け部:40スマートダンパー(記号):250
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049657SDB40-STUPL1103-5025取り付け部:40スマートダンパー(記号):250
35,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049666SDB32-STUPR1604-4032取り付け部:32スマートダンパー(記号):140
34,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049675SDB32-STUPL1604-4032取り付け部:32スマートダンパー(記号):140
34,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049684SDB40-STUPR1604-5032取り付け部:40スマートダンパー(記号):250
35,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049700SDB40-STUPL1604-5032取り付け部:40スマートダンパー(記号):250
35,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする