住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SVUB 倣い加工
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途
内径用
全長(mm)
32
勝手
右
クランプ
スクリューオン
機能
内部給油式
すくい角(°)
(-7.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
インサート:2
適合インサート
VB□□1604
内容量
1個
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
記号
最小加工径(Φmm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31049709
SDB32-SVUBR1604-40
取り付け部:32
スマートダンパー(記号):1
40
22
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049718
SDB40-SVUBR1604-50
取り付け部:40
スマートダンパー(記号):2
50
27
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください