内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工 - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工 - 住友電工ハードメタル

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用全長(mm)40クランプダブルクランプ機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:5適合インサートDN□□1504内容量1個
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
記号
勝手
最小加工径(Φmm)
刃先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31049788SDB32-DDUNR1504-40取り付け部:32スマートダンパー(記号):14022
39,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049797SDB32-DDUNL1504-40取り付け部:32スマートダンパー(記号):14022
39,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31049806SDB40-DDUNR1504-50取り付け部:40スマートダンパー(記号):25027
41,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049815SDB40-DDUNL1504-50取り付け部:40スマートダンパー(記号):25027
41,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする