ステップ
スモールローラー カトレア
狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。
用途
狭部・入隅用
材質
ダイネル
サイズ
スモール
ローラー幅(mm)
50
毛丈(mm)
10
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
狭部・入隅用
ローラーサイズ(inch)
2
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499157
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください