ステップ
エクストラスモールスペア
どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
用途
万能用
材質
PES
サイズ
スモール
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499166
-
100
4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499175
-
150
6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください