ステップ
ミニスモールローラースペア TINY
(1件のレビュー)
狭い所の塗装が楽々。
マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
材質
PES
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
内容量
1袋(2本)
全9種類を絞り込む
毛丈(mm)
6
12
20
ローラーサイズ(inch)
2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
タイプ
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499184
-
短毛
6
2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
29499200
-
短毛
6
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499209
-
短毛
6
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499218
-
中毛
12
2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
29499227
-
中毛
12
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
29499236
-
中毛
12
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499245
-
長毛
20
2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499254
-
長毛
20
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499270
-
長毛
20
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください