曜日別特売

スモールローラーアクア スペア

スモールローラーアクア スペア - ステップスモールローラーアクア スペア - ステップ

マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
11本入りでお買得です。

用途万能用材質PES、PPサイズスモールタイプ中毛毛丈(mm)13毛材PES適合塗料水性:○、油性(強溶剤):○主な用途万能用内容量1袋(11本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29499297-1004
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499306-1506
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする